Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M4x0,7mm rostfr.Stahl 1,0xD 100 St.V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867627
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07207
EAN/GTIN:
     4022835072072
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Standard · Nennmaß: 1,0xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4 x 0,7 mm
Länge:
4 mm
Marke:
V-COIL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m4x4, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0786*
€ 0,1118*
4 Tage
1160
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0814*
€ 0,115*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0877*
€ 0,1211*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1243*
Lager 1690
675
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.