Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M24x3mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867754
EAN/GTIN:
     4015448488361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Steigung:
3 mm
Außen-Ø:
55 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen, Schneideisen M3 6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 18,75*
3 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 18,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 14,88*
€ 20,57*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 16,30*
€ 22,06*
2 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 17,77*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867744
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867746
ab € 8,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867748
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867750
ab € 8,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867752
ab € 13,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867743
ab € 43,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867760
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867761
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867762
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.