Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M20 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867796
EAN/GTIN:
     4015448602484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Schlüsselweite: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,86*
€ 31,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 31,97*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 25,93*
€ 34,13*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 26,89*
€ 35,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,10*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867797
ab € 29,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867798
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.