| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000870184 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 955 EAN/GTIN: 4005568009553 |
| |
|
| | |
| für Schubladen mit dem Maß B. 435 x T. 430 x H. 60 mm · 2 Fächer 80 x 190 mm, 2 Fächer 80 x 390 mm und 1 Fach 190 x 190 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: 4000 870 115, 4000 870 116 Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 5 | Fronthöhe: | 60 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 11,08* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 11,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,30* | € 11,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,98* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,11* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|