Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker BIG INK SMART-USE-MARKER XL blau Strich-B.2-4mm Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000871419
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     170/41
EAN/GTIN:
     4260056158018
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
mit Tieflochmarkerfunktion · kombiniert kräftige und gut sichtbare Markierungen mit punktgenauem Anzeichnen, sogar durch Bohrlöcher ab Ø ≥ 5 mm hindurch · geeignet für alle glatten und trockenen Oberflächen wie z. B. für Glas, Metall, Kunststoff, Kartonage, Folien · weiche und formstabile Spezialspitze · Ein-Hand-Bedienung (der Köcher bleibt stets an der Hose stecken, die zweite Hand bleibt frei zum Halten des Werkstücks) · die "TWIST & REVIVE" Schreibspitze kann im nu komplett gedreht werden (ermöglicht die schnelle Wiederbelebung nach unsachgemäßer Nutzung) · großer XL-Tintenvorrat · das Griffrohr aus Edelstahl ermöglicht den Schreibdocht zu drehen, ohne die Finger mit Tinte zu verschmutzen Besonderheiten Schriftfarbe blau: sofort wasser- und wischfest · Tinten auf Alkoholbasis · licht- und wetterbeständig · mit Spiritus von glatten Flächen entfernbar · Tinten frei von Xylol und Toluol
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichbreite:
2 - 4 mm
Spitzenform:
Rundspitze
Modell:
BIG INK
Marke:
PICA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, permanentmarker blau 2-4 mm, permanent marker, permanent marker blau, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Signalmarker
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
15
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,86*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 6,17*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 6,19*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 6,30*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.