Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker BIG INK SMART-USE-MARKER XL schwarz Strich-B.2-4mm Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000871420
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     170/46
EAN/GTIN:
     4260056158025
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
mit Tieflochmarkerfunktion · kombiniert kräftige und gut sichtbare Markierungen mit punktgenauem Anzeichnen, sogar durch Bohrlöcher ab Ø ≥ 5 mm hindurch · geeignet für alle glatten und trockenen Oberflächen wie z. B. für Glas, Metall, Kunststoff, Kartonage, Folien · weiche und formstabile Spezialspitze · Ein-Hand-Bedienung (der Köcher bleibt stets an der Hose stecken, die zweite Hand bleibt frei zum Halten des Werkstücks) · die "TWIST & REVIVE" Schreibspitze kann im nu komplett gedreht werden (ermöglicht die schnelle Wiederbelebung nach unsachgemäßer Nutzung) · großer XL-Tintenvorrat · das Griffrohr aus Edelstahl ermöglicht den Schreibdocht zu drehen, ohne die Finger mit Tinte zu verschmutzen Besonderheiten Schriftfarbe schwarz: sofort wasser- und wischfest · Tinten auf Alkoholbasis · licht- und wetterbeständig · mit Spiritus von glatten Flächen entfernbar · Tinten frei von Xylol und Toluol
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichbreite:
2 - 4 mm
Spitzenform:
Rundspitze
Modell:
BIG INK
Marke:
PICA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, permanentmarker rundspitze 2-4 mm, permanent marker, permanent marker schwarz, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Signalmarker
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,20*
1 Tag
409
15
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,82*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,32*
Lager 1690
297
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.