| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000872036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 55801 EAN/GTIN: 4260056159510 |
| |
|
| | |
| farbig - Sie möchten mehrere Pica Dry mit unterschiedlichen Minen kennzeichnen? - mit den farbigen Pica-Dry Kappen können Sie schnell und einfach eine optische Markierung vornehmen · Inhalt: - je 1 farbige Kappe passend zum Pica Dry Marker Art.-Nr. 4000 871 843 - in der farbe weiß, gelb, rot, blau und dunkelgrün Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 65mm · Inhalt: 5x farbige Kappen · Höhe: 26mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß, gelb, rot, blau, dunkelgrün | Ausführung: | im Polybeutel | Marke: | PICA | Modell: | 55801 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,02* | € 4,44* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 2,98* | € 4,51* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,00* | € 4,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|