Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtreiniger CRG 1200-Set Set 230 V,50-60 Hz IP 23 CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000872601
Herst.-Nr.:
     CRG-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
elektrochemisches System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt · 4 Betriebsarten · stufenlose Spannungseinstellung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 133mm · Länge: 350mm · Ausführung: Set · Höhe: 213mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 23
Netzspannung:
230 V / 50/60 Hz
Gewicht:
7 kg
Steckertyp:
F
Marke:
CONZELMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 862,42*
€ 910,40*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 847,92*
€ 911,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 863,83*
€ 913,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 871,27*
€ 917,06*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 863,31*
€ 936,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,40*
€ 1.083,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,40*
€ 1.061,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,39*
€ 1.061,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 892,38*
€ 1.061,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,53*
€ 1.044,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 877,52*
€ 1.044,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 877,51*
€ 1.044,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,42*
€ 1.026,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C101103
ab € 5,44*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C011003
ab € 18,93*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C311003
ab € 16,57*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C201003
ab € 10,72*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C102003
ab € 12,40*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C203002ME
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.