Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLEX WEAR 75-150 lm Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873422
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5810
EAN/GTIN:
     5708997358108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten · bis zu 150 Lumen · Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % oder 100 % · mit Spotlicht 100 Lumen · mit eingebautem Clip · eingebauter Magnet · Gewicht 42 g · Lieferung inkl. USB-Kabel
Weitere Informationen:
Modell:
FLEX WEAR
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
800 mAh
Lichtleistung:
75-150 lm
Leuchtdauer:
2-4 h
Länge:
89,5 mm
Gewicht:
42 g
Schutzart:
IP20
Leuchtmittelbestückung:
LED
Leistung:
1,5 W
Ladezeit:
2,5 h
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 27,89*
1 Tag
97
€ 5,45*
ab € 20,55*
€ 28,02*
1 Tag
68
€ 5,59*
ab € 20,87*
€ 28,33*
5 Tage
97
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 28,70*
3 Tage
87
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.