Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 25m H07RN-F 3x1,5mm² 290mm 4 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873497
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K725NTF
EAN/GTIN:
     4003644025015
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus Vollkunststoff · Ø 290 mm · mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · für den härtesten Baustelleneinsatz · Trommelkörper und Tragegestell aus robustem Kunststoff · ausklappbarer Drehgriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Anwender-Komfort · Rotationsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkörpers · mit Kabelführung und HEDI Diagnosesystem DiagSentspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 · Gummikabel H07RN-F· zum ständigen Einsatz im FreienWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Trommel-Ø:
290 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Anzahl Steckdosen:
4 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
H07RN-F
Material:
Vollkunststoff
Kabelfarbe:
schwarz
Spannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
HEDI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 114,37*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 94,25*
€ 114,46*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,28*
€ 115,37*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 95,15*
€ 115,56*
5 Tage
14
€ 8,90*
ab € 99,978*
€ 120,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.