Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873703
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02101
EAN/GTIN:
     4023386021014
Suchbegriffe:
H05RR-F
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Gummi-Verlängerung · Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe · im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H05RR-F
Nennspannung:
230 V
Marke:
WEINGÄRTNER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 16a 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
34
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 18,20*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 13,14*
€ 18,28*
6 Tage
46
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 18,32*
€ 7,95*
ab € 13,05*
€ 18,73*
2 Tage
46
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.