Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5mm² 20m IP44 WEINGÄRTNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873752
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02183
EAN/GTIN:
     4023386021830
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Gummi-Verlängerung · Schwarz · H07RN-F · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Leitungsquerschnitt:
3G1,5 mm²
Marke:
WEINGÄRTNER
Nennspannung:
230 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 20m, verlängerungskabel, schutzkontakt verlängerungskabel, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
35
€ 5,99*
ab € 26,73*
€ 35,63*
6 Tage
47
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 35,79*
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 36,53*
1 Tag
47
€ 4,99*
ab € 27,77*
€ 37,31*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 30,67*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.