Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5mm² 50m IP44 WEINGÄRTNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873754
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02121
EAN/GTIN:
     4023386021212
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 50 m
Gummi-Verlängerung · Schwarz · H07RN-F · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3G1,5 mm²
Marke:
WEINGÄRTNER
Nennspannung:
230 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, schutzkontakt verlängerungskabel, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 58,97*
€ 73,72*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 57,39*
€ 73,79*
€ 5,95*
ab € 58,61*
€ 75,33*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 61,06*
€ 77,08*
4 Tage
13
€ 6,90*
ab € 58,16*
€ 79,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.