Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstandstromverteiler Einspeis-CEE-Stecker 400V/32A,5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873994
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     45467
EAN/GTIN:
     4023386454676
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
tragbarer CEE-Stromverteiler · ABS-Gehäuse mit Rohrgestell · geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Eingang:
Einspeis-CEE-Stecker 400 V / 32 A, 5-polig
Anschlussleitung:
Einspeisestecker
Ausgang:
1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A, 5-polig / 2 CEE-Steckdosen 400
Absicherung:
2 x LS C 16 A, 1-polig / 1 x LS C 16 A, 3-polig / 1 x FI 40
Schutzart:
IP44
Marke:
WEINGÄRTNER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Baustellenelektro, Kabel, Stromverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 189,74*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 153,52*
€ 189,92*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 158,85*
€ 190,71*
€ 2,95*
ab € 157,26*
€ 194,23*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 163,16*
€ 198,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.