Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS 900 W 2633l/min 210bar 12l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894214
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003135
EAN/GTIN:
     4036351243489
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Energieeffizienzklasse B · geringe Baugröße · Kabelaufwicklung am Kopf · Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand - Gummirollen Weitere technische Eigenschaften: · Schalldruckpegel: 63dB(A) · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
2633 l/min
Unterdruck:
210 bar
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Behältervolumen:
12 l
Kabellänge:
8,5 m
Gewicht:
5,8 kg
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
CLEANCRAFT
Höhe:
330 mm
Modell:
flexCAT 112 Q B-CLASS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 142,54*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 115,95*
€ 143,10*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 143,76*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 147,83*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 123,17*
€ 152,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7010300
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.