Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge SQ-V10 1140x13x0,6mm 42/144 m/min 1,1 kW OPTISAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894299
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3184210
EAN/GTIN:
     4030635041570
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
mit Tisch / 45°: 45 mm / 90°: 115 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
mit Tisch / 45°: 40 mm / 90°: 105 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
mit Tisch / 45°: 30 x 45 mm / 90°: 100 x 115 mm
Sägebandabmessung:
1140 x 13 x 0,6 mm
Schnittgeschwindigkeit:
42/144 m/min
Motorleistung:
1,1 kW
Gewicht:
6,6 kg
Breite:
205 mm
Länge:
590 mm
Steckertyp:
E+F
Höhe:
415 mm
Marke:
OPTISAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 189,91*
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 190,86*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 196,53*
5 Tage
12
€ 7,99*
ab € 170,56*
€ 204,31*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 169,94*
€ 204,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357548
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.