Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GU 18 175x25x32mm 450 W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894917
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101510
EAN/GTIN:
     4030635028816
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,3kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
GU 18
Schleifscheiben-Ø:
175 x 25 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
OPTI-GRIND
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 160,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 161,05*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 141,06*
€ 165,46*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 141,56*
€ 165,62*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 166,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842004
ab € 12,25*
Zubehör
PROMAT
4000842022
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.