Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator VB 37058 CH D.350mm H.470mm 220-240/50 V/Hz 70 W Metall/CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896629
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5050090
EAN/GTIN:
     4016572102796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator
Vollmetall Gehäuse · fester Standfuß · verstellbarer Neigungswinkel · 3 Leistungsstufen - für individuelle Luftstärke · Motor- und Überhitzungsschutz Weitere technische Eigenschaften: · Steckertyp: F
Weitere Informationen:
Modell:
VB 37057 ch
Nennaufnahmeleistung:
70 W
Netzspannung:
220-240 / 50 V / Hz
Ø:
350 mm
Farbe:
Metall / Chrom
Höhe:
470 mm
Marke:
GUTFELS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luft, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
59
€ 5,99*
ab € 37,99*
€ 49,61*
1 Tag
140
€ 5,45*
ab € 38,19*
€ 49,66*
2 Tage
81
€ 4,99*
ab € 38,82*
€ 50,57*
1 Tag
68
€ 5,59*
ab € 38,93*
€ 50,63*
6 Tage
94
€ 5,99*
ab € 37,98*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.