Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftsprühpistole 1l 6,3bar AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000898830
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2010102
EAN/GTIN:
     4260135772173
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,58kg
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
130-200 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Behälterinhalt:
1 l
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftsprühpistolen, Druckluftwerkzeuge, Kompressoren, Lack, Lackierpistole, Luft, Luftpistole, Sprühpistole, Sprühpistolen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
6
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,73*
Lager 1690
99
1
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 13,79*
1 Tag
134
1
€ 5,45*
ab € 9,85*
€ 13,86*
2 Tage
134
1
€ 4,99*
ab € 10,26*
€ 14,36*
6 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.