| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000898842 Herst.-Nr.: 201502008 EAN/GTIN: 4260479710220 |
| |
|
| | |
| aus Leichtmetall · Industrieausführung · gut dosierbar · Blasrohr mit 300 mm Schaumstoffschutz · mit Turbodüsenaufsatz Luftverwirbelung max. 2200 l/min. bei 10 bar und 360 Grad Düsenkopf Luftverwirbelung max. 2900 l/min. bei 10 bar · Verlängerung 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,66kg Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Luftbedarf: | 2200 - 2900 l/min | Marke: | AEROTEC | Arbeitsdruck: | max. 10 bar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,88* | € 49,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,76* | € 50,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,88* | € 50,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,11* | € 51,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,16* | € 52,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|