Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS-7X D.6mm Arbeits-L.50mm L.115mm SDS-Plus 10 St.BOSCH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000909969
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900159
EAN/GTIN:
     4059952532325
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrersatz bosch
langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Inhalt:
10 Stück
Typ:
Carbide
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Plus
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,08*
€ 35,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 35,66*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,89*
€ 36,33*
Lager 1690
6
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 37,00*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,79*
€ 39,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.