Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KUD D.8mm Kopf-L.7mm Schaft-D.6mm HSS Verz.1 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4010025545
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22420016
EAN/GTIN:
     4007220059043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX) · weichen NE-Metallen und Kunststoffen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 23.900 RPM eingesetzt. Kugelförmiger Frässtift. Technische Daten: RPM von · rost- und säurebeständige Stähle: 2400 RPM RPM von · weiche NE-Metalle: 8000 RPM RPM von · thermoplastische Kunststoffe · faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 8000 RPM RPM bis · rost- und säurebeständige Stähle: 3200 RPM RPM bis · weiche NE-Metalle: 12000 RPM RPM bis · thermopl. Kunststoffe · faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 12000 RPM ø Außen metrisch: 8 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · verzahnt: 7 mm Länge · Gesamt: 55 mm Vorteile: Hohe Aggressivität. Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte · wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Schwarzer Temperguss (GTS · GJMB) Messing Gusseisen Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) hartes Holz Kunststoffe Aluminiumlegierungen weich Edelstahl (INOX) Thermoplaste Weisser Temperguss (GTW · GJMW) Holz Zink Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen Entgraten Egalisieren Fräsen Ausfräsen Schweißnahtbearbeitung Antriebsarten: Biegwellenantrieb Werkzeugmaschine Roboter Stationäre Maschinen Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Roboter, Stationäre Maschinen, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht., HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein., HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB), Messing, Gusseisen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), hartes Holz, Kunststoffe, Aluminiumlegierungen weich, Edelstahl (INOX), Thermoplaste, Weisser Temperguss (GTW, GJMW), Holz, Zink · Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Entgraten, Egalisieren, Fräsen, Ausfräsen, Schweißnahtbearbeitung · Länge, verzahnt: 7mm · Ø Schaft metrisch: 6mm · RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 3200RPM · RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 12000RPM · RPM bis, weiche NE-Metalle: 12000min-1 · RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 2400RPM · RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 8000RPM · RPM von, weiche NE-Metalle: 8000RPM · Vorteile: Hohe Aggressivität., Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar., Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS)., Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Ø:
8 mm
Kopflänge:
7 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Verzahnung:
1
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,88*
Lager 1690
10
5
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 13,25*
6 Tage
173
5
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 13,26*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 13,31*
1 Tag
170
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.