Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KUD D.8mm Kopf-L.7mm Schaft-D.6mm HSS Verz.3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010030308
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22420036
EAN/GTIN:
     4007220059067
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS · Schaft-Ø 6 mm · Form F, (KUD nach DIN 8033) · Kugelform
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Ø:
8 mm
Kopflänge:
7 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Verzahnung:
3
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,52*
6 Tage
386
5
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 12,68*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 12,90*
1 Tag
364
1
€ 5,00*
ab € 10,05*
€ 12,96*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.