Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifstift Poliflex D12xH20mm 6mm Edelkorund AR/GR 220 ZY PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020010350
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41231120
EAN/GTIN:
     4007220145302
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis Besondere Produktvorteile: bestens für den Einsatz auf kleinen Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet. Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild. Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines Schleifverhalten AR/GR - Gummi Anwendung: - Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile - Feinschleifen von Pressgesenken - Feinschleifen von Turbinenschaufeln - Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen Anwendungsempfehlung: - Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10 - 12 m/s ihre beste Leistung - Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Besondere Produktvorteile: bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen ausgehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet. Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem Schliffbild AW/LR - Leder Anwendung: - Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau - Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen - Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten Legierungen Anwendungsempfehlung: - Poliflex-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15 - 20 m/s ihre beste Leistung - Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Weitere Informationen:
Form:
ZY
Körnung:
220
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
23800 min-¹
Bindung:
AR/GR
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelkorund
Ø:
12 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Feinschleifstifte, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
747
10
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,16*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,20*
8 Tage
672
10
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,34*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,36*
6 Tage
777
10
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.