Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.150 Korund Schaft-D.6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4020050630
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44503156
EAN/GTIN:
     4007220155097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten · flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung ″Lamellenschleifstifte″ geführt. Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Technische Daten: Max. RPM: 15200 RPM RPM · opt.: 7000 RPM Breite metrisch: 30 mm ø Außen metrisch: 50 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit · da stetig neues · aggressives Schleifmittel freigesetzt wird. Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion. Anwendungsempfehlungen: Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden · um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern. Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff · umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen). Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung · Oberflächengüte · Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Messing Stahlguss Kupfer Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren · wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird. Die Sicherheit ist nur gewährleistet · wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. · Auch geeignet zur Bearbeitung von Messing, Kupfer und Zink Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes., Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern., Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen)., Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Messing, Stahlguss, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung · Breite metrisch: 30mm · Länge, Schaft: 40mm · RPM, opt.: 7000min-1 · Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden., Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird., Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird. · Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität., Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird., Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion. · Max. RPM: 15200RPM
Weitere Informationen:
Körnung:
150
max. Drehzahl:
15200 min-¹
Schleifmittel:
Korund A
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
50 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 3,20*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,25*
1 Tag
1518
10
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,28*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,45*
6 Tage
617
10
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.