Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.100 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020065410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841771
EAN/GTIN:
     4015448531234
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
100
max. Drehzahl:
17100 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Vlies
Ø:
40 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Lamellenscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
152
1
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,74*
2 Tage
183
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,76*
2 Tage
203
1
€ 6,80*
ab € 1,94*
€ 2,81*
1 Tag
142
1
€ 5,59*
ab € 1,99*
€ 2,83*
13 Tage
203
1
€ 8,90*
ab € 2,07*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841772
ab € 1,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841774
ab € 2,40*
Ähnlich
PROMAT
4000841775
ab € 2,28*
Ähnlich
PROMAT
4000841773
ab € 2,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841777
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000841778
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000841776
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.