Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4020230010 Herst.-Nr.: 258893 EAN/GTIN: 4014855089789 |
| |
|
| | |
| Korund · gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen · kein Zusetzen · ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein · Rolle à 10 m Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Sorte: | very fine | Länge: | 10 m | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Farbe: | rotbraun | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Werkstoffeignung Lack: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | bedingt geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifvliese, Schleifvliesrollen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,25* | € 47,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 38,40* | € 47,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,24* | € 49,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 40,02* | € 49,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 39,90* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|