Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.125mm M14 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020235125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841711
EAN/GTIN:
     4015448480310
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
kletthaftend · mittelhart
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
Ausführung:
kletthaftend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
227
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,19*
4 Tage
303
1
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 4,21*
1 Tag
303
1
€ 6,80*
ab € 3,18*
€ 4,59*
4 Tage
303
1
€ 7,99*
ab € 3,36*
€ 4,81*
1 Tag
306
25
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841710
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841712
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.