Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Scotch Brite™ DH-AC D.125mm M14 kletthaftend 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020250125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028500
EAN/GTIN:
     0048011056814
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
kletthaftend · zum Schleifen mit Schleifvlies und Filzpolierscheiben
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
3M
Ausführung:
kletthaftend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3 m schleifteller 125mm, haftstützteller, 3m haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 24,29*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 18,69*
€ 24,41*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 25,06*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 20,18*
€ 26,38*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.