Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller H-GT D.125mm M14 m.Spannmutter PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4025324130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890090
EAN/GTIN:
     4007220668122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff · besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberschleifer durch eine stabile, starre Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlung: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. · Bestellhinweise: Die passende Spannmutter wird mitgeliefert. · Passend für Ø: 125mm · PFERD Typ: H-GT 125 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
passend für:
Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Marke:
PFERD
Ausführung:
mit Spannmutter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 15,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 15,96*
1
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 16,56*
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 16,80*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890130
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.