Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier L280xB230mm K.120 f.Lack/Metall SiC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030075120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842131
EAN/GTIN:
     4015448409731
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Siliciumcarbid · wasserfeste Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: SiC
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
120
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, Stein-Schleifpapier, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1080
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,17*
€ 0,24*
4 Tage
1200
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 1690
900
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
4 Tage
60000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,274*
2 Tage
1200
50
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842130
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842132
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842135
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842137
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842139
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.