| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4030220050 Herst.-Nr.: 10524 EAN/GTIN: 4003364105004 |
| |
|
| | |
| sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g Packung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | grob | Sorte: | 5 | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | RAKSO | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,20* | € 2,97* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,10* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,31* | € 3,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,42* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,0111* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|