Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.11mm (7/16) 300mm PC Plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4040224521
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594263
EAN/GTIN:
     3165140950329
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Betonbohrer
Schlagbohrer
mit Sechskantschaft für Power Change Plus Lochsägen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
11 mm (7/16)
Ausführung:
300 mm
Marke:
BOSCH
passend zu:
PC Plus
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, aufnahmeschaft lochsäge bosch, aufnahmeschaft lochsägen, betonbohrer 11mm, Adapter für Lochsägen, Lochsäge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 22,28*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 23,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 24,02*
1
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 24,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594262
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.