Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M12x1,75mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4114610120
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104908
EAN/GTIN:
     4046122393855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m12x1
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,75 mm
Außen-Ø:
38 mm
Supplier Number:
104908
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 18,71*
€ 24,69*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 25,67*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 26,30*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 19,98*
€ 26,39*
1
€ 7,95*
ab € 19,53*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104897
ab € 19,23*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104936
ab € 19,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,30*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.