Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 32x20mm HM P25/30 ger. spitz Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118620202
Herst.-Nr.:
     124975-3220P253
EAN/GTIN:
     4030456144719
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975
Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80° Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: spitz · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
32 x 20 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Norm:
DIN 4975
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,60*
Lager 1690
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,58*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 9,84*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.