Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 40x25mm HM P25/30 ger. spitz Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118620252
Herst.-Nr.:
     124975-4025P253
EAN/GTIN:
     4030456144887
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975
Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80° Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: spitz · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
gerade
Größe (Schaft Vierkant):
40 x 25 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Norm:
DIN 4975
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spitzer Drehmeißel DIN 4975, din 4975, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 27 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.