| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4118630602 Herst.-Nr.: 124977L2525P253 EAN/GTIN: 4030456146652 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4977 (ISO 5) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 25 x 25 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Norm: | DIN 4977 ISO5 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,86* | € 11,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,90* | € 12,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,97* | € 12,12* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,47* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|