Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckdrehmeißel DIN 4978ISO3 32x20mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118635652
Herst.-Nr.:
     124978L3220P253
EAN/GTIN:
     4030456148250
Suchbegriffe:
Abgesetzter Eckdrehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4978 (ISO 3) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
32 x 20 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Norm:
DIN 4978 ISO3
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Eckdrehmeißel, Eck-Drehmeißel, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 8,16*
€ 10,68*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,80*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 12,79*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.