| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4118640302 Herst.-Nr.: 124980R3232P253 EAN/GTIN: 4030456151779 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4980 (ISO 6) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 32 x 32 mm | Gesamtlänge: | 170 mm | Norm: | DIN 4980 ISO6 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitendrehmeißel DIN 4980, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Seiten-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 12,93* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,78* | € 18,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,57* | € 22,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,71* | € 22,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,56* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|