Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendrehmeißel DIN 4980ISO6 12x12mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118640552
Herst.-Nr.:
     124980L1212P253
EAN/GTIN:
     4030456149677
Suchbegriffe:
DIN 4980
DIN 4980 Drehmeißel
DIN 4980 Seitendrehmeißel
Drehmeißel DIN 4980
Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4980 (ISO 6) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
12 x 12 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Norm:
DIN 4980 ISO6
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitendrehmeißel DIN 4980, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Seiten-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,78*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 4,81*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 4,86*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,92*
Lager 1690
8
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980L1010P253
ab € 3,14*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980R1010P253
ab € 3,04*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980R1212P253
ab € 3,61*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980L1616P253
ab € 4,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980R1616P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980R2020P253
ab € 5,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124980R2525P253
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.