Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendrehmeißel DIN 4980ISO6 32x32mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118640752
Herst.-Nr.:
     124980L3232P253
EAN/GTIN:
     4030456150444
Suchbegriffe:
DIN 4980
DIN 4980 Drehmeißel
DIN 4980 Seitendrehmeißel
Drehmeißel DIN 4980
Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4980 (ISO 6) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
32 x 32 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Norm:
DIN 4980 ISO6
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitendrehmeißel DIN 4980, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Seiten-Drehmeißel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,93*
Lager 1690
unbekannt
3
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 18,37*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,65*
€ 22,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,77*
€ 22,22*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.