Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendrehmeißel DIN 4980ISO6 40x40mm HM P25/P30 li. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118640802
Herst.-Nr.:
     124980L4040P253
EAN/GTIN:
     4030456150604
Suchbegriffe:
DIN 4980
DIN 4980 Drehmeißel
DIN 4980 Seitendrehmeißel
Drehmeißel DIN 4980
Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4980 (ISO 6) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
40 x 40 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Norm:
DIN 4980 ISO6
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitendrehmeißel DIN 4980, din 4980, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Seiten-Drehmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.