Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengewindedrehmeißel 16x16mm HM P25/P30 re. 60° Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118650302
Herst.-Nr.:
     12282R1616P2530
EAN/GTIN:
     4030456132624
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN282 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 60° · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,77*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 11,02*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 8,46*
€ 11,06*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 11,16*
Lager 1690
10
5
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 35 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1010P2530
ab € 6,28*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1212P2530
ab € 6,86*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2020P2530
ab € 9,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2525P2530
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.