Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindedrehmeißel 12x12mm HM P25/P30 re. 60° Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118655102
Herst.-Nr.:
     12283R1212P2530
EAN/GTIN:
     4030456133515
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN283 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 60° · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
12 x 12 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Innengewinde-Drehmeißel, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Innengewindedrehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,71*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 12,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 12,58*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 12,70*
Lager 1690
13
5
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 35 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1010P2530
ab € 8,46*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1616P2530
ab € 10,87*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2020P2530
ab € 12,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2525P2530
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.