Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M10x1mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4136400137
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511663
EAN/GTIN:
     4046122111053
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Feingewinde · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Steigung:
1 mm
Supplier Number:
511663
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschablone, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 40,65*
€ 49,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,66*
€ 49,50*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 41,50*
€ 50,19*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 41,62*
€ 50,24*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511675
ab € 47,61*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511711
ab € 50,94*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511716
ab € 40,42*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511703
ab € 44,30*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511745
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.