Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer POLINOX PNL Ø40xH25mm K.80 Alu.Schaft-D.6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4144155391
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698505
EAN/GTIN:
     4007220493465
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund A · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei bei diesen Polierkörpern die Lamellen extrem dicht gepackt sind und dadurch eine hohe Standzeit erreicht wird · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Schleifmittel:
Korund A
Material:
Aluminium
Ø:
40 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,96*
1 Tag
603
10
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 6,73*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,90*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 8,20*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 5,86*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.