| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4172620117 Herst.-Nr.: 7049 EAN/GTIN: 3600230070490 |
| |
|
| | |
| für Materialtransport · der einfache und sichere Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen, Lasten · mit zentralem Spindelmechanismus für einfache Befestigung am Träger mit festem, sicheren Sitz · kompakte Bauart · alle mechanischen Teile aus hoch vergütetem Stahl Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 10000 kg | Trägerflanschbreite: | 80-320 mm | Gewicht: | 21,0 kg | Ausführung: | f. Materialtransport | Marke: | TRACTEL GREIFZUG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlagklemme, Trägerklemmen, Tragklemmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,17* | € 690,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,47* | € 691,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,31* | € 694,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,25* | € 772,09* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,04* | € 779,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|