Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Classic Beton D.350mm Bohr.20mm 2,8mm 10mm NORTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4200001415
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184626871
EAN/GTIN:
     5450248353645
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Trocken- und Nassschnitt, Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten · lasergeschweißt · Segmenthöhe 10 mm · mit Unterschnitt-Schutz-Segmenten (bei Durchmesser 500 und 600)
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrung:
20 mm
max. Drehzahl:
5500 min-¹
Marke:
NORTON CLIPPER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 120,50*
€ 4,90*
ab € 95,39*
€ 121,11*
€ 4,95*
ab € 98,11*
€ 125,24*
4 Tage
2
€ 7,99*
ab € 104,29*
€ 128,35*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 102,80*
€ 128,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.