Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4200002013 Herst.-Nr.: 42111006 EAN/GTIN: 4007220146958 |
| | |
|
| | |
| aus Gummi · Zylinderform · die Schlitze erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen, wodurch die Schleifhülse gespannt wird und erhöhen die Elastizität · das Band sitzt rutschfest · die Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb · Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. · Ausführung: keine Angabe · Breite: 30mm · Härte: 65–70 · Länge, Schaft: 35mm · PFERD Typ: GK · RPM, min.: 6500RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. · Vorteile: Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Weitere Informationen: | | Ø: | 60 mm | Höhe: | 30 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Form: | Zylinder | max. Drehzahl: | 9500 min-¹ | Marke: | PFERD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schleifbandkörper, Schleifzylinder, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandkörper pferd, schleifkappenträger, Gummiträger, Schleifkappe, Schleifkappenträger, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,17* | € 13,96* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 11,53* | € 14,28* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,71* | € 14,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,47* | € 14,61* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,59* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|