Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher Rücken-B30xL100mm Borsten-L.40mm helle Mischb.Ku.-Rücken NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300000403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55910
EAN/GTIN:
     4250560502438
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
borstenpinsel (handwerk) 4cm
borstenpinsel (handwerk)
helle Borstenmischung · Kunststoffrücken · mit Eimerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblechzwinge · Borstenlänge: 40mm · Qualität: Industrie · Bestückung: helle Mischborste · Zubehör: Eimerhaken · Rücken: Kunststoffrücken
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
30 mm
Rückenlänge:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, Flächenpinsel, Pinsel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
520
12
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,23*
1 Tag
486
12
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,24*
1 Tag
802
12
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,25*
1 Tag
231
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,33*
6 Tage
694
12
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.